品番 : EA140BB-2
品名 : Rc 1/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
仕様
| 使用流体 | 空気、水、作業油 | 型 | 中圧型 |
|---|---|---|---|
| 常用圧力 | 7.4MPa | 最高圧力 | 9.9MPa |
| 取付ねじ | Rc1/4” | 最大締付けトルク値 | 140kgf/c㎡ |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | 材質 | SUS304 |
| シール材質 | ニトリルゴム(NBR) | ||
| EA140AB-2用 | |||
| 自動開閉バルブ内蔵 | |||
| 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。 | |||
| 日本製 | |||
| ※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1039ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA140AB-2 : Rc 1/4" 雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製) |
