詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140BD-6

品名 : R 3/4" 雄ねじカップリング(中圧用/真鍮)

仕様

中圧型 材質 真鍮
取付ねじ R(PT)3/4” 常用圧力 2.9MPa
最大圧力 4.5MPa ゴム材質 ニトリルゴム
使用温度範囲 -20~80℃ トルク値 500kgf/c㎡
オーリング(NBR)
バルブレス構造
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。
追加説明
カタログ価格

5,690 (税抜)/ 6,259 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/31 22:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1080ページ
バリエーション一覧
EA140BD-2 R 1/4" 雄ねじカップリング(中圧用/真鍮)
EA140BD-3 R 3/8" 雄ねじカップリング(中圧用/真鍮)
EA140BD-4 R 1/2" 雄ねじカップリング(中圧用/真鍮)
EA140BD-6 R 3/4" 雄ねじカップリング(中圧用/真鍮)
EA140BD-8 R 1" 雄ねじカップリング(中圧用/真鍮)
EA140BD-10 R 1・1/4"雄ねじカップリング(中圧用/真鍮)
EA140BD-12 R 1・1/2"雄ねじカップリング(中圧用/真鍮)
EA140BD-16 R 2" 雄ねじカップリング(中圧用/真鍮)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top