品番 : EA140BD-8
品名 : R 1" 雄ねじカップリング(中圧用/真鍮)
仕様
型 | 中圧型 | 材質 | 真鍮 |
---|---|---|---|
取付ねじ | R(PT)1” | 常用圧力 | 2.9MPa |
最大圧力 | 4.5MPa | ゴム材質 | ニトリルゴム |
使用温度範囲 | -20~80℃ | トルク値 | 700kgf/c㎡ |
オーリング(NBR) | |||
バルブレス構造 | |||
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません | |||
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適 | |||
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,180 円(税抜)/ 10,098 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/01 00:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1080ページ |