品番 : EA140BJ-16
品名 : 54.0mm タケノコ型カップリング(中圧用)
仕様
型 | 中圧型 | 材質 | SUS304 |
---|---|---|---|
オーリング(NBR) | |||
バルブレス構造 | |||
タケノコ径 | 54mm | 適合ホース内径※ | 51mm |
常用圧力 | 2.0MPa | ||
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません | |||
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,300 円(税抜)/ 43,230 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 22:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1080ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)