詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140BJ-2

品名 : 8.0mm タケノコ型カップリング(中圧用/ステンレス)

仕様

使用流体 空気、水、作業油 型 中圧型
常用圧力 7.4MPa 耐圧力 10MPa
タケノコ径 8mm 使用温度範囲 ー20~80℃
材質 SUS304 ゴム材質 ニトリルゴム(NBR)
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
日本製
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
追加説明
カタログ価格

3,660 円(税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/18 13:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1039ページ
バリエーション一覧
EA140BJ-2 8.0mm タケノコ型カップリング(中圧用/ステンレス)
EA140BJ-3 11.0mm タケノコ型カップリング(中圧用/ステンレス)
EA140BJ-4 15.0mm タケノコ型カップリング(中圧用/ステンレス)
EA140BJ-10 34.5mm タケノコ型カップリング(中圧用/ステンレス)
EA140BJ-12 41.0mm タケノコ型カップリング(中圧用/ステンレス)
EA140BJ-16 54.0mm タケノコ型カップリング(中圧用/ステンレス)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
  • L:59mm  A:30mm  D:φ25mm\nH:19mm  B:φ5mm  T:φ8mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top