品番 : EA140BK-34
品名 : Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアホース用/グリーン
仕様
| 型 | 20型 | 使用圧力 | 1.5MPa |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | Rc3/8” | 使用流体 | 圧縮空気 |
| 耐圧 | 2.0MPa | 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) |
| 色 | 緑 | ||
| エアー用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/05/23 05:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1036ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
