品番 : EA140BK-43
品名 : Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアホース用/イエロー)
仕様
| 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) | 耐圧 | 2.0MPa |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | 型 | 20型 |
| 使用圧力 | 1.5MPa | ねじサイズ | Rc1/2” |
| 色 | 黄 | ||
| エアー用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/07 13:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1036ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
