品番 : EA140BM-11
品名 : 6.5mm カップリング(ウレタンホース用/レッド)
仕様
| 使用流体 | 空気 | 型 | 20型 |
|---|---|---|---|
| 適合ホース | 内径:6.5mm 外径:10mm |
使用圧力 | 1.5MPa |
| 耐圧 | 2.0MPa | 使用温度範囲 | ー20~80℃ |
| 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) | ゴム材質 | ニトリルゴム(NBR) |
| 色 | 赤 | 重量 | 111g |
| ウレタンホース取付用 | |||
| 片路開閉型 | |||
| 重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上し、耐摩耗性・耐久性も抜群です。 | |||
| 流体はソケット側からプラグ側に流します。 | |||
| 接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。 | |||
| 分離時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。 ※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 |
|||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/25 06:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1036ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です。