詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140BM-13

品名 : 6.5mm カップリング(ウレタンホース用/イエロー)

仕様

使用流体 空気 20型
適合ホース 内径:6.5mm
外径:10mm
使用圧力 1.5MPa
耐圧 2.0MPa 使用温度範囲 ー20~80℃
材質 鋼鉄(クロムメッキ) ゴム材質 ニトリルゴム(NBR)
重量 111g
ウレタンホース取付用
片路開閉型
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上し、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。
分離時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。
※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
日本製
追加説明
カタログ価格

1,110 (税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/08/25 05:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1036ページ
バリエーション一覧
EA140BM-11 6.5mm カップリング(ウレタンホース用/レッド)
EA140BM-12 6.5mm カップリング(ウレタンホース用/ブルー)
EA140BM-13 6.5mm カップリング(ウレタンホース用/イエロー)
EA140BM-14 6.5mm カップリング(ウレタンホース用/グリーン)
EA140BM-21 8.5mm カップリング(ウレタンホース用/レッド)
EA140BM-22 8.5mm カップリング(ウレタンホース用/ブルー)
EA140BM-23 8.5mm カップリング(ウレタンホース用/イエロー)
EA140BM-24 8.5mm カップリング(ウレタンホース用/グリーン)
EA140BM-31 11.0mm カップリング(ウレタンホース用/レッド)
EA140BM-32 11.0mm カップリング(ウレタンホース用/ブルー)
EA140BM-33 11.0mm カップリング(ウレタンホース用/イエロー)
EA140BM-34 11.0mm カップリング(ウレタンホース用/グリーン)
ウェブカタログ画像
※本商品は黄色です。
※画像は代表画像です。
  • ※本商品は黄色です。\n※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top