品番 : EA140BN-22
品名 : 11.0mm タケノコ型カップリング(エアホース用/ブルー
仕様
| 重量(g) | 97 | 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) |
|---|---|---|---|
| 耐圧 | 2.0MPa | 使用流体 | 圧縮空気 |
| 使用圧力 | 1.5MPa | タケノコ径 | 11mm |
| 色 | 青 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/02 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1036ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
