品番 : EA140BN-31
品名 : 15.0mm タケノコ型カップリング(エアホース用/レッド
仕様
重量(g) | 111 | 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) |
---|---|---|---|
耐圧 | 2.0MPa | 使用流体 | 圧縮空気 |
使用圧力 | 1.5MPa | 色 | 赤 |
タケノコ径 | 15mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/03 02:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1077ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)