品番 : EA140BP-22
品名 : G 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー)
仕様
| 使用流体 | 圧縮空気 | 型 | 20型 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 1.5MPa | ねじサイズ | G1/4” |
| 材質 | アルミ・鋼鉄 | 色 | 青 |
| 重量 | 140g | ||
| スイベル式 | |||
| 流量調整つまみ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 18:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1036ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140BP-21 G 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド) |
| EA140BP-22 G 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー) |
| EA140BP-23 G 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/イエロー) |
ウェブカタログ画像
拡大
