詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140BP-23

品名 : G 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/イエロー)

仕様

使用流体 圧縮空気 型 20型
使用圧力 1.5MPa ねじサイズ G1/4”
材質 アルミ・鋼鉄 色 黄
重量 140g
スイベル式
流量調整つまみ付き
追加説明
カタログ価格

1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 18:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1036ページ
バリエーション一覧
EA140BP-21 G 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド)
EA140BP-22 G 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー)
EA140BP-23 G 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/イエロー)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は黄色です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top