品番 : EA140CS-36
品名 : RC1/4"xR1/4" 流量調整器
仕様
| メーカー | 近畿製作所 | 型番 | KCC-2FM |
|---|---|---|---|
| 適用流体 | 圧縮空気 | 使用温度範囲 | -20~80℃ |
| 最高使用圧力 | 1.5MPa | ねじサイズ | Rc 1/4”×R 1/4” |
| 材質 | スチール、真鍮、NBR | 全長 | 43mm |
| 重量 | 56g | ||
| エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチなど空圧工具の手元などにお使いください。 | |||
| 空圧工具の手元での流量調整をダイヤルで簡単に行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/31 17:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1033ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140CS-36 RC1/4"xR1/4" 流量調整器 |
| EA140CS-37 RC1/4" 流量調整器 |
| EA140CS-38 R 1/4" 流量調整器 |
ウェブカタログ画像
拡大
