詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140CS-37

品名 : RC1/4" 流量調整器

仕様

メーカー 近畿製作所 型番 KCC-2FP
適用流体 圧縮空気 使用温度範囲 -20~80℃
最高使用圧力 1.5MPa ねじサイズ Rc 1/4”
材質 スチール、真鍮、NBR 全長 48mm
重量 60g
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチなど空圧工具の手元などにお使いください。
空圧工具の手元での流量調整をダイヤルで簡単に行えます。
プラグ付き
追加説明
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/31 16:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1033ページ
バリエーション一覧
EA140CS-36 RC1/4"xR1/4" 流量調整器
EA140CS-37 RC1/4" 流量調整器
EA140CS-38 R 1/4" 流量調整器
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top