詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DA-14

品名 : 15.0mm タケノコ型プラグ

仕様

20型 使用圧力 1.5MPa
材質 鋼鉄(クロムメッキ) タケノコ径 15mm
入数 1個 最大圧力 2.0MPa
適用流体 空気、油、他 用途 エアー工具、各種エアー配管、水配管、エアー圧機器等
エアー用
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上
耐摩耗性・耐久性も抜群です。
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/04/22 05:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1034ページ
バリエーション一覧
EA140DA-2 9.0mm タケノコ型プラグ(10個)
EA140DA-3 11.0mm タケノコ型プラグ(10個)
EA140DA-4 15.0mm タケノコ型プラグ(10個)
EA140DA-12 9.0mm タケノコ型プラグ
EA140DA-13 11.0mm タケノコ型プラグ
EA140DA-14 15.0mm タケノコ型プラグ
メイン画像
  • メッキの種類
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top