詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DA-2

品名 : 9.0mm タケノコ型プラグ(10個)

仕様

使用流体 空気 型 20型
使用圧力 1.5MPa タケノコ径 9mm
材質 鋼鉄(クロムメッキ) 入数 10個
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上し、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
流体はソケット側からプラグ側に流します
日本製
追加説明
カタログ価格

2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 18:22現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1034ページ
バリエーション一覧
EA140DA-2 9.0mm タケノコ型プラグ(10個)
EA140DA-3 11.0mm タケノコ型プラグ(10個)
EA140DA-4 15.0mm タケノコ型プラグ(10個)
EA140DA-12 9.0mm タケノコ型プラグ
EA140DA-13 11.0mm タケノコ型プラグ
EA140DA-14 15.0mm タケノコ型プラグ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:58mm  A:20mm  B:30mm\nH:φ15mm T:φ9mm  D:φ5mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top