詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DB-15

品名 : R 3/4" 雄ねじプラグ

仕様

40型 使用圧力 1.5MPa
エアー用
材質 鋼鉄(クロムメッキ) 適合品番 EA140DG-15・-16、DH-15・-16、DJ-15・-16用
ねじサイズ R(PT)3/4”
追加説明
カタログ価格

750 (税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/10/01 01:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1079ページ
バリエーション一覧
EA140DB-15 R 3/4" 雄ねじプラグ
EA140DB-16 R 1" 雄ねじプラグ
メイン画像
  • 管用テーパねじ
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top