品番 : EA140DB-16
品名 : R 1" 雄ねじプラグ
仕様
型 | 40型 | 使用圧力 | 1.5MPa |
---|---|---|---|
エアー用 | |||
材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) | 適合品番 | EA140DG-15・-16、DH-15・-16、DJ-15・-16用 |
ねじサイズ | R(PT)1” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/01 01:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1079ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA140DB-15 R 3/4" 雄ねじプラグ |
EA140DB-16 R 1" 雄ねじプラグ |