詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DB-213

品名 : R 3/8" 雄ねじプラグ(20型/真鍮)

仕様

適用流体 空気・水 型 20型
使用圧力 1.0MPa 耐圧力 1.5MPa
ねじサイズ R3/8” 全長 41mm
使用温度範囲 -20℃~+80℃ 材質 真鍮
重量 45g
片路開閉型
流体はソケット側からプラグ側に流します。
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上し、耐磨耗性・耐久性も抜群です。
日本製
追加説明
カタログ価格

485 円(税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/09 09:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1036ページ
バリエーション一覧
EA140DB-212 R 1/4" 雄ねじプラグ(20型/真鍮)
EA140DB-213 R 3/8" 雄ねじプラグ(20型/真鍮)
EA140DB-214 R 1/2" 雄ねじプラグ(20型/真鍮)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:41mm  A:13mm  C:20mm\nH:19mm  T:R3/8”  B:φ7.5mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top