品番 : EA140DB-214
品名 : R 1/2" 雄ねじプラグ(20型/真鍮)
仕様
| 適用流体 | 空気・水 | 型 | 20型 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 1.0MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
| ねじサイズ | R1/2” | 全長 | 45mm |
| 使用温度範囲 | -20℃~+80℃ | 材質 | 真鍮 |
| 重量 | 64g | ||
| 片路開閉型 | |||
| 流体はソケット側からプラグ側に流します。 | |||
| 重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上し、耐磨耗性・耐久性も抜群です。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/09 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1036ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140DB-212 R 1/4" 雄ねじプラグ(20型/真鍮) |
| EA140DB-213 R 3/8" 雄ねじプラグ(20型/真鍮) |
| EA140DB-214 R 1/2" 雄ねじプラグ(20型/真鍮) |
