品番 : EA140DB-3
品名 : R 3/8" 雄ねじプラグ(10個)
仕様
| 型 | 20型 | ねじサイズ | R(PT)3/8” |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 1.5MPa | 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) |
| 入数 | 10個 | 接続部形状 | オネジ(M) |
| 最大圧力 | 2.0MPa | 適用流体 | 空気、油、他 |
| 用途 | エアー工具、各種エアー配管、水配管、エアー圧機器等 | ||
| エアー用 | |||
| 重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上 | |||
| 耐摩耗性・耐久性も抜群です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/02 08:17現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1034ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140DB-2 R 1/4" 雄ねじプラグ(10個) |
| EA140DB-3 R 3/8" 雄ねじプラグ(10個) |
| EA140DB-4 R 1/2" 雄ねじプラグ(10個) |
