詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DB-4

品名 : R 1/2" 雄ねじプラグ(10個)

仕様

20型 ねじサイズ R(PT)1/2”
使用圧力 1.5MPa 材質 鋼鉄(クロムメッキ)
入数 10個 接続部形状 オネジ(M)
最大圧力 2.0MPa 適用流体 空気、油、他
用途 エアー工具、各種エアー配管、水配管、エアー圧機器等
エアー用
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上
耐摩耗性・耐久性も抜群です
追加説明
カタログ価格

3,300 (税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/02 11:52現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1034ページ
バリエーション一覧
EA140DB-2 R 1/4" 雄ねじプラグ(10個)
EA140DB-3 R 3/8" 雄ねじプラグ(10個)
EA140DB-4 R 1/2" 雄ねじプラグ(10個)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ
  • メッキの種類
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top