詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DC-32

品名 : G 1/4" 雌ねじプラグ(Oリング付/10個)

仕様

用途 エアー工具・各種エアー配管・エアー圧機器等 適応流体 空気
型 20型 使用圧力 1.5MPa
ねじサイズ G1/4” 使用温度範囲 ー20~80℃
材質 鋼鉄(クロムメッキ) 入数 10個
パッキン付き
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、 耐摩耗性・耐久性も抜群です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
日本製
追加説明
カタログ価格

2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 18:22現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1035ページ
バリエーション一覧
EA140DC-32 G 1/4" 雌ねじプラグ(Oリング付/10個)
EA140DC-42 G 1/4" 雌ねじプラグ(Oリング付)
ウェブカタログ画像
※入数:10個
  • ※入数:10個
  • L:32mm  A:20mm  B:9mm\nH:17mm  ねじ:G1/4” 

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top