品番 : EA140DC-42
品名 : G 1/4" 雌ねじプラグ(Oリング付)
仕様
| 用途 | エアー工具・各種エアー配管・エアー圧機器等 | 適応流体 | 空気 |
|---|---|---|---|
| 型 | 20型 | 使用圧力 | 1.5MPa |
| ねじサイズ | G1/4” | 使用温度範囲 | ー20~80℃ |
| 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) | 入数 | 1個 |
| パッキン付 | |||
| 重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、 耐摩耗性・耐久性も抜群です。 | |||
| 流体はソケット側からプラグ側に流します。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1035ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140DC-32 G 1/4" 雌ねじプラグ(Oリング付/10個) |
| EA140DC-42 G 1/4" 雌ねじプラグ(Oリング付) |
