詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DJ-212

品名 : Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/真鍮)

仕様

使用流体 空気 20型
ねじサイズ Rc1/4” 使用圧力 1.0MPa
耐圧力 1.5MPa 全長 49.5mm
使用温度範囲 -20℃~+80℃ シール材質 ニトリルゴム
材質 真鍮 重量 104g
片路開閉型
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上し、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。
分離時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。
※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
日本製
追加説明
カタログ価格

1,800 (税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/25 05:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1036ページ
バリエーション一覧
EA140DJ-212 Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/真鍮)
EA140DJ-213 Rc 3/8" 雌ねじソケット(20型/真鍮)
EA140DJ-214 Rc 1/2" 雌ねじソケット(20型/真鍮)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:49.5mm  A:φ25mm  B:12mm\nH:19mm  ねじ:Rc1/4”  D:φ7.5mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top