品番 : EA140DJ-213
品名 : Rc 3/8" 雌ねじソケット(20型/真鍮)
仕様
| 使用流体 | 空気 | 型 | 20型 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | Rc3/8” | 使用圧力 | 1.0MPa |
| 耐圧力 | 1.5MPa | 全長 | 51.5mm |
| 使用温度範囲 | -20℃~+80℃ | シール材質 | ニトリルゴム |
| 材質 | 真鍮 | 重量 | 106g |
| 片路開閉型 | |||
| 重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上し、耐摩耗性・耐久性も抜群です。 | |||
| 流体はソケット側からプラグ側に流します。 | |||
| 接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。 | |||
| 分離時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。 ※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 |
|||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/25 05:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1036ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140DJ-212 Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/真鍮) |
| EA140DJ-213 Rc 3/8" 雌ねじソケット(20型/真鍮) |
| EA140DJ-214 Rc 1/2" 雌ねじソケット(20型/真鍮) |
