品番 : EA140DL-132A
品名 : Rc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリング
仕様
| 分岐 | 3連 | 40型ソケット | 3個 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 200×35×98 | 材質 | 鋼鉄 |
| 使用圧力 | 1.5MPa | 取付ねじ径 | Rc3/4” |
| 使用温度 | -20~+80℃ | シール使用温度範囲 | -20~+80℃ |
| 重量(g) | 1193 | 耐圧力 | 1.0Mpa |
| 業界初のカラーカップリングを採用 | |||
| エンドキャップ1個付(四角対辺17mm×R3/4”) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/08 08:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1038ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140DL-131A Rc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリング |
| EA140DL-132A Rc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリング |
| EA140DL-141A Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリング |
| EA140DL-142A Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリング |
| EA140DL-151A Rc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリング |
