品番 : EA140DL-142A
品名 : Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリング
仕様
| 使用流体 | 空気 | 分岐 | 4連 |
|---|---|---|---|
| 40型ソケット | 4個 | 使用圧力 | 1.5MPa |
| 取付ねじ径 | Rc3/4” | サイズ | 255×35×98 |
| 使用温度範囲 | ー20~80℃ | 材質 | 本体:鋼鉄(三価メッキ) カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) |
| シール材質 | ニトリルゴム(NBR) | 重量 | 1536g |
| 片路開閉型 | |||
| 手間のかかるエアー配管工事が簡単スピードに | |||
| 従来品(メーカー比)に比べ、約30%軽量化されました。 | |||
| 配管ラインを色分け管理 | |||
| エンドキャップ1個付(四角対辺17mm×R3/4”) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/09 09:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1038ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140DL-131A Rc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリング |
| EA140DL-132A Rc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリング |
| EA140DL-141A Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリング |
| EA140DL-142A Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリング |
| EA140DL-151A Rc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリング |
