詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DN-2

品名 : 2連 エアーカップリング

仕様

型 20型 使用圧力 1.5MPa
材質 合金 ねじサイズ Rc1/4”(ボディ側)
連数 2連 サイズ 65(W)×19(D)×70(H)mm
重量(g) 260
追加説明
カタログ価格

1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/01 20:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1038ページ
バリエーション一覧
EA140DN-2 2連 エアーカップリング
EA140DN-3 3連 エアーカップリング
EA140DN-4 4連 エアーカップリング
EA140DN-5 5連 エアーカップリング
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top