詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DN-3

品名 : 3連 エアーカップリング

仕様

20型 使用圧力 1.5MPa
材質 合金 ねじサイズ Rc(PT)1/4”(ボディ側)
連数 3連 サイズ 96(W)×19(D)×70(H)mm
重量(g) 390
追加説明
カタログ価格

2,580 (税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/16 09:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1038ページ
バリエーション一覧
EA140DN-2 2連 エアーカップリング
EA140DN-3 3連 エアーカップリング
EA140DN-4 4連 エアーカップリング
EA140DN-5 5連 エアーカップリング
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top