品番 : EA140DS-2
品名 : 9.0mm タケノコ型カップリング(ワンプッシュ)
仕様
| 型 | 20型 | ||
|---|---|---|---|
| エアー用 | |||
| 使用圧力 | 0.98MPa | ||
| ワンプッシュ式 | |||
| 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) | タケノコ径 | 9mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/19 13:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1035ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140DS-2 9.0mm タケノコ型カップリング(ワンプッシュ) |
| EA140DS-3 11.0mm タケノコ型カップリング(ワンプッシュ) |
| EA140DS-4 15.0mm タケノコ型カップリング(ワンプッシュ) |
