詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DS-3

品名 : 11.0mm タケノコ型カップリング(ワンプッシュ)

仕様

使用流体 空気 20型
使用圧力 0.98MPa タケノコ径 11mm
使用温度範囲 ー20~80℃ 材質 鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮
シール材質 ニトリルゴム(NBR)
片路開閉型
ワンプッシュ式なので両手が使えない狭い場所でも使えます。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。
分離時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。
※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
日本製
追加説明
カタログ価格

875 (税抜)/ 963 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/09/16 09:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1035ページ
バリエーション一覧
EA140DS-2 9.0mm タケノコ型カップリング(ワンプッシュ)
EA140DS-3 11.0mm タケノコ型カップリング(ワンプッシュ)
EA140DS-4 15.0mm タケノコ型カップリング(ワンプッシュ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:74.5mm  A:25mm  B:30mm\nH:19mm  T:11mm  穴径:7.5mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top