詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DW-4

品名 : Rc1/2" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)

仕様

使用流体 空気 型 20型
使用圧力 0.98MPa ねじサイズ Rc1/2”
使用温度範囲 ー20~80℃ 材質 鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮
ガード部(ニッケルメッキ)
シール材質 ニトリルゴム(NBR)
片路開閉型
プラグを差し込むだけのワンプッシュ接続できます。
スリーブの手前にカバーを付ける事により外的衝撃による不意の離脱を防止します。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
接続時、プラグをソケット側に押し込むだけで、プラグのロックと同時にソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。
分離時、ソケット側のスリーブガード内側スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外側へ流出しません。
※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
日本製
追加説明
カタログ価格

1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 15:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1035ページ

代替品

EA140DR-4
バリエーション一覧
EA140DW-2 Rc1/4" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)
EA140DW-3 Rc3/8" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)
EA140DW-4 Rc1/2" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • :61mm  A:16mm  D:φ25mm\nH:26mm  T:Rc1/2”

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top