品番 : EA140E-11
品名 : 11.0mm プラグ(ウレタンホース用)
仕様
| 使用流体 | 空気 | 型 | 20型 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 1.47MPa | 適合ホース内径 | 11mm |
| 適合ホース外径 | 16mm | 使用温度範囲 | ー20~80℃ |
| 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) | ||
| ウレタンホース用 | |||
| 重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐磨耗性・耐久性抜群です。 | |||
| 流体はソケット側からプラグ側に流します。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/01 18:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1035ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140E-5.0 5.0mm プラグ(ウレタンホース用) |
| EA140E-6.5 6.5mm プラグ(ウレタンホース用) |
| EA140E-8.5 8.5mm プラグ(ウレタンホース用) |
| EA140E-11 11.0mm プラグ(ウレタンホース用) |
