品番 : EA140E-5.0
品名 : 5.0mm プラグ(ウレタンホース用)
仕様
型 | 20型 | 使用圧力 | 1.47MPa |
---|---|---|---|
エアー用 | |||
材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) | 適合ホース内径 | 5mm |
適合ホース外径 | 8mm | 重量 | 43g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/05/03 10:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1076ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA140E-5.0 5.0mm プラグ(ウレタンホース用) |
EA140E-6.5 6.5mm プラグ(ウレタンホース用) |
EA140E-8.5 8.5mm プラグ(ウレタンホース用) |
EA140E-11 11.0mm プラグ(ウレタンホース用) |