品番 : EA140EK-9.5
品名 : 11.0mm プラグ(エアーホース用/2本)
仕様
型 | 20型 | ||
---|---|---|---|
エアー用 | |||
使用圧力 | 1.47MPa | 材質 | 鉄(亜鉛メッキ) |
タケノコ径 | 11mm | 入数 | 2個 |
総重量 | 61g | 呼び径 | 3/8” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 110 (2024/06/02 07:31現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1090ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA140EK-8 9.0mm プラグ(エアーホース用/2本) |
EA140EK-9.5 11.0mm プラグ(エアーホース用/2本) |
EA140EK-12.5 15.0mm プラグ(エアーホース用/2本) |