品番 : EA140EK-12.5
品名 : 15.0mm プラグ(エアーホース用/2本)
仕様
型 | 20型 | 使用圧力 | 1.47MPa |
---|---|---|---|
材質 | 鉄(亜鉛メッキ) | タケノコ径 | 14mm |
入数 | 2個 | ||
エアー用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 76 (2025/05/03 10:21現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1075ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA140EK-8 9.0mm プラグ(エアーホース用/2本) |
EA140EK-9.5 11.0mm プラグ(エアーホース用/2本) |
EA140EK-12.5 15.0mm プラグ(エアーホース用/2本) |