品番 : EA140EM-2
品名 : Rc 1/4" 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)
仕様
型 | 20型 | ||
---|---|---|---|
エアー用 | |||
使用圧力 | 1.47MPa | 材質 | 鉄(亜鉛メッキ) |
ねじサイズ | Rc(PT)1/4” | 入数 | 2個 |
総重量 | 58g | 常用圧力 | 15kg/cm2 |
最大圧力 | 20kg/cm2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 59 (2024/05/18 15:16現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1090ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA140EM-2 Rc 1/4" 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個) |
EA140EM-3 Rc 3/8" 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個) |
EA140EM-4 Rc 1/2" 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個) |
拡大