詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140EM-4

品名 : Rc 1/2" 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)

仕様

20型
エアー用
使用圧力 1.47MPa 材質 鉄(亜鉛メッキ)
ねじサイズ Rc(PT)1/2” 入数 2個
総重量 94g
追加説明
カタログ価格

590 (税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/26 11:05現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1075ページ

代替品

EA140DC-14
バリエーション一覧
EA140EM-2 Rc 1/4" 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)
EA140EM-3 Rc 3/8" 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)
EA140EM-4 Rc 1/2" 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top