詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DC-14

品名 : Rc 1/2" 雌ねじプラグ

仕様

用途 エアー工具、各種エアー配管、エアー圧機器等 適用流体 空気
型 20型 使用圧力 1.5MPa
ねじサイズ Rc1/2” 使用温度範囲 -20~80℃
材質 鋼鉄(クロムメッキ) 入数 1個
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上し、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
日本製
追加説明
カタログ価格

350 円(税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/01 17:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1035ページ
バリエーション一覧
EA140DC-2 Rc 1/4" 雌ねじプラグ(10個)
EA140DC-3 Rc 3/8" 雌ねじプラグ(10個)
EA140DC-4 Rc 1/2" 雌ねじプラグ(10個)
EA140DC-12 Rc 1/4" 雌ねじプラグ
EA140DC-13 Rc 3/8" 雌ねじプラグ
EA140DC-14 Rc 1/2" 雌ねじプラグ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:40mm  A:20mm  B:16mm\nH:26mm  ねじ:Rc1/2”  

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top