品番 : EA140DC-2
品名 : Rc 1/4" 雌ねじプラグ(10個)
仕様
| 用途 | エアー工具、各種エアー配管、エアー圧機器等 | 適用流体 | 空気 |
|---|---|---|---|
| 型 | 20型 | 使用圧力 | 1.5MPa |
| ねじサイズ | Rc1/4” | 使用温度範囲 | -20~80℃ |
| 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) | 入数 | 10個 |
| 重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上し、耐摩耗性・耐久性も抜群です。 | |||
| 流体はソケット側からプラグ側に流します。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1035ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140DC-2 Rc 1/4" 雌ねじプラグ(10個) |
| EA140DC-3 Rc 3/8" 雌ねじプラグ(10個) |
| EA140DC-4 Rc 1/2" 雌ねじプラグ(10個) |
| EA140DC-12 Rc 1/4" 雌ねじプラグ |
| EA140DC-13 Rc 3/8" 雌ねじプラグ |
| EA140DC-14 Rc 1/2" 雌ねじプラグ |
