品番 : EA140DC-13
品名 : Rc 3/8" 雌ねじプラグ
仕様
| 用途 | エアー工具、各種エアー配管、エアー圧機器等 | 適用流体 | 空気 |
|---|---|---|---|
| 型 | 20型 | ねじサイズ | Rc3/8” |
| 使用圧力 | 1.5MPa | 最大圧力 | 2.0MPa |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) |
| 入数 | 1個 | ||
| 重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上し、耐摩耗性・耐久性も抜群です。 | |||
| 流体はソケット側からプラグ側に流します。 | |||
| 接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。 | |||
| 分離時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。 ※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 |
|||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/25 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1035ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140DC-2 Rc 1/4" 雌ねじプラグ(10個) |
| EA140DC-3 Rc 3/8" 雌ねじプラグ(10個) |
| EA140DC-4 Rc 1/2" 雌ねじプラグ(10個) |
| EA140DC-12 Rc 1/4" 雌ねじプラグ |
| EA140DC-13 Rc 3/8" 雌ねじプラグ |
| EA140DC-14 Rc 1/2" 雌ねじプラグ |
