詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140EN-12.5

品名 : 15.0mm タケノコ型カップリング(エアーホース用)

仕様

20型 使用圧力 1.47MPa
材質 鉄(亜鉛メッキ) タケノコ径 14mm
重量 103g
エアー用
追加説明
カタログ価格

690 (税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 117

(2025/05/04 00:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1076ページ

代替品

EA140DG-14
バリエーション一覧
EA140EN-8 9.0mm タケノコ型カップリング(エアーホース用)
EA140EN-9.5 11.0mm タケノコ型カップリング(エアーホース用)
EA140EN-12.5 15.0mm タケノコ型カップリング(エアーホース用)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top