品番 : EA140EN-8
品名 : 9.0mm タケノコ型カップリング(エアーホース用)
仕様
型 | 20型 | 使用圧力 | 1.47MPa |
---|---|---|---|
材質 | 鉄(亜鉛メッキ) | タケノコ径 | 9mm |
重量 | 98g | ||
エアー用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2025/05/04 00:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1076ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA140EN-8 9.0mm タケノコ型カップリング(エアーホース用) |
EA140EN-9.5 11.0mm タケノコ型カップリング(エアーホース用) |
EA140EN-12.5 15.0mm タケノコ型カップリング(エアーホース用) |