詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140EP-3

品名 : R 3/8" 雄ねじカップリング(エアーホース用)

仕様

20型
エアー用
使用圧力 1.47MPa 材質 鉄(亜鉛メッキ)
ねじサイズ R(PT)3/8” 重量 98g
常用圧力 15kg/cm2 最大圧力 20kg/cm2
追加説明
カタログ価格

640 (税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/10/01 04:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1076ページ

代替品

EA140DH-13
バリエーション一覧
EA140EP-2 R 1/4" 雄ねじカップリング(エアーホース用)
EA140EP-3 R 3/8" 雄ねじカップリング(エアーホース用)
EA140EP-4 R 1/2" 雄ねじカップリング(エアーホース用)
メイン画像
  • 管用テーパねじ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top