品番 : EA140EP-4
品名 : R 1/2" 雄ねじカップリング(エアーホース用)
仕様
型 | 20型 | ||
---|---|---|---|
エアー用 | |||
使用圧力 | 1.47MPa | 材質 | 鉄(亜鉛メッキ) |
ねじサイズ | R(PT)1/2” | 重量 | 108g |
常用圧力 | 15kg/cm2 | 最大圧力 | 20kg/cm2 |
追加説明 |
●重量…108g |
---|
カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 55 (2025/05/03 10:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1076ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA140EP-2 R 1/4" 雄ねじカップリング(エアーホース用) |
EA140EP-3 R 3/8" 雄ねじカップリング(エアーホース用) |
EA140EP-4 R 1/2" 雄ねじカップリング(エアーホース用) |
メイン画像
拡大
.jpg)