品番 : EA140GB-2
品名 : G1/4" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)
仕様
最高使用圧力 | 3.5MPa | 適用流体 | エアー |
---|---|---|---|
ねじサイズ | G1/4” | 全長 | 45.5mm |
六角対辺 | 22mm | 外径 | 27mm |
ねじ深さ | 10.5mm | 使用温度範囲 | -20℃~100℃ |
エアー流量 | 1375L/min | 重量 | 96g |
材質 | 本体:真鍮 スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ) オーリング:NBR |
適合カプラ | 20型(国内メーカー) |
ワンプッシュ型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 03:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1078ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA140GB-2 G1/4" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) |
EA140GB-3 G3/8" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) |
EA140GB-4 G1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です