品番 : EA140GB-3
品名 : G3/8" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)
仕様
| 適用流体 | 空気 | 最高使用圧力 | 3.5MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -20℃~100℃ | エアー流量 | 1375L/min |
| ねじサイズ | G3/8” | 全長 | 45.5mm |
| 六角対辺 | 22mm | 外径 | 27mm |
| ねじ深さ | 10.5mm | 重量 | 90g |
| 材質 | 本体:真鍮 スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ) オーリング:NBR |
適合カプラ | 20型(国内メーカー) |
| ワンプッシュ型 | |||
| シングルシャットオフバルブ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 05:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1037ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140GB-2 G1/4" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) |
| EA140GB-3 G3/8" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) |
| EA140GB-4 G1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
