詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140GC-10

品名 : 10mm タケノコ型ソケット(真鍮製/ワンプッシュ)

仕様

適用流体 空気 最高使用圧力 3.5MPa
使用温度範囲 -20℃~100℃ エアー流量 1375L/min
全長 59.5mm タケノコ径 11.5mm
ステム長さ 24mm 外径 27mm
重量 75g 材質 本体:真鍮
スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)
オーリング:NBR
適合カプラ 20型(国内メーカー)
ワンプッシュ型
シングルシャットオフバルブ
追加説明
カタログ価格

1,120 (税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/16 09:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1037ページ
バリエーション一覧
EA140GC-6 6mm タケノコ型ソケット(真鍮製/ワンプッシュ)
EA140GC-8 8mm タケノコ型ソケット(真鍮製/ワンプッシュ)
EA140GC-10 10mm タケノコ型ソケット(真鍮製/ワンプッシュ)
EA140GC-13 13mm タケノコ型ソケット(真鍮製/ワンプッシュ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:59.5mm   D:27mm   L1:24mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top